GOLMAR - Cámara AHD-2812DA 720P 12VCC

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - Cámara AHD-2812DA 720P 12VCC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31600088

Ref.Sonepar

184253

EAN

Cámara AHD-2812DA óptica 2.8-12mm, 720p. Sensor de imagen: 1/3'' SONY 1.4Mpx Solución: IMX238 + NVP2431H Objetivo: 2.8-12mm �?ngulo de visión: 25° - 82° Filtro mecánico: Sí Elementos sensibles: 1305 (H) x 1049 (V) Relación señal / ruido: Más de 50dB Resolución del sensor: 960p Resolución AHD: 720p Sistema de escaneo: Progresivo Iluminación mínima: 0.001 lux Número de led: 36 Apertura de los led: 60° Rango: 30m Exposición: AUTO Sincronización: Interna Menú OSD: Sí Salida de vídeo: AHD, CVBS Control de ganancia: Automático D-WDR: Sí Grado de protección: IP66 Compensación de contraluces: BLC, HSBLC Alimentación: 12Vcc. Dimensiones: 131 (Ø) x 93mm

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR