GOLMAR - Cámara AHD4-21D2 Domo 4en1 12VCC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31600701
Ref.Sonepar
762299
EAN
8429898024523
Domo fijo de 2Mpx con óptica de 2,8mm Sensor Sony IMX307 con resolución 1080p Tecnología 4 en 1 (AHD / CVI / TVI /CVBS) Óptica fija de 2,8mm �?ngulo de visión horizontal de 105° Iluminación infrarroja con alcance de 30m Grado de protección IP66 Compatible con bases de conexión C-BASE01 y C-BASE02 Dimensiones: 100(Ø) x 90(Al) mm Tipo Domo Tecnología Analógica Sensor de imagen IMX307 1/2.8' Progressive CMOS Formato de vídeo HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS Resolución máxima 2 MPx Salida de vídeo 1 x BNC Óptica 2.8mm Iluminación mínima 0 lux Día / Noche Sí Alcance infrarrojo máx. 30m Funciones adicionales WDR, BLC, 3D DNR, AGC, ATW, Mirror Audio (RCA) No Micrófono incorporado No Compatible con base C-BASE01 y C-BASE02 Grado de protección (IP) IP66 Material Aluminio Temp. funcionamiento -30°C ~ 55°C / 90% Consumo de energía 3,5 W (300mA) Alimentación 12Vcc Dimensiones Ø100 x 90mm Peso 454 g
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


