GOLMAR - Cámara AHD4-24B2 Bullet 4en1 12VCC - 31600710

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31600710

Ref.Sonepar

772105

EAN

8499211150758

Sensor Sony IMX307 con resolución 1080p Tecnología 4 en 1 (AHD / CVI / TVI /CVBS) Óptica varifocal de 2,8 a 12mm Iluminación infrarroja con alcance de 40m Grado de protección IP66 Compatible con bases de conexión C-BASE01 y C-BASE02 Dimensiones: 84(Ø) x 242(P) mm Tipo Bullet Tecnología Analógica Sensor de imagen IMX307 1/2.8' Progressive CMOS Formato de vídeo HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS Resolución máxima 2 MPx Salida de vídeo 1 x BNC Óptica Varifocal 2.8 - 12mm Iluminación mínima 0 lux Día / Noche Sí Alcance infrarrojo máx. 40m Funciones adicionales WDR, BLC, 3D DNR, AGC, ATW, Mirror WDR 120dB Audio (RCA) No Micrófono incorporado No Compatible con base C-BASE01 y C-BASE02 Grado de protección (IP) IP66 Material Aluminio Temp. funcionamiento -30°C ~ 55°C / 90% Consumo de energía 5 W (416mA) Alimentación 12Vcc Dimensiones Ø83 x 242mm Peso 858 g