GOLMAR - Cámara AHD4-24B5 2.8-12 5mpx 4en1

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31600253

Ref.Sonepar

315048

EAN

041931600253

Bullet de 5Mpx con óptica de 2,8 a 12mm Sensor 1/2,7? progresivo CMOS Tecnología 4 en 1 (AHD / CVI / TVI /CVBS) Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoque Iluminación infrarroja con alcance de 40m Grado de protección IP66 Compatible con bases de conexión C-BASE01 y C-BASE02 Dimensiones: 84(Ø) x 242(P) mm Cámara Sensor de imagen SC5235 1/2.7' Progressive CMOS Sistema PAL/NTSC Refresco de imagen 5AHD/5TVI: 5MP@20fps 4AHD/4CVI/4TVI: 4MP/P@25fps 4MP/N@30fps CVBS: 960H Resolución 5MP 2592?H?×1944?V? Iluminación mínima 0.05lux @ F1.2 (AGC ON), 0Lux with IR ON Obturador 1/15 s ~ 1/50,000 s Óptica 2.8-12 mm motorizada Campo de visión horizontal H.FOV:81.04°(W)?28.78°(T) Día / Noche Filtro IR mecánico Filtro de corte IR 850nm Sincronización Sincronización interna DWDR Sí Menú AGC Sí Modo día/noche EXT / Auto / Color / BW WB Auto / Manual BLC Sí Relación S/N 35dB OSD Sí Interfaz Salida de vídeo 1 x BNC Conmutador AHD / TVI / CVI / CVBS General Calasificación IP IP66 Alimentación 12V Consumo Máximo 4W Alcance IR hasta 40m Comunicación UTC (coaxial)

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR