GOLMAR - Cámara AHD4-24D2 Domo 4en1 12VCC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31600711
Ref.Sonepar
791752
EAN
8429898024530
Sensor Sony IMX307 con resolución 1080p Tecnología 4 en 1 (AHD / CVI / TVI /CVBS) Óptica varifocal de 2,8 a 12mm Iluminación infrarroja con alcance de 40m Grado de protección IP66 Compatible con base de conexión C-BASE02 y C-BASE04 Dimensiones: 135(Ø) x 127(Al) mm Tipo Domo Tecnología Analógica Sensor de imagen IMX307 1/2.8' Progressive CMOS Formato de vídeo HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS Resolución máxima 2 MPx Salida de vídeo 1 x BNC Óptica Varifocal 2.8 - 12mm Iluminación mínima 0 lux Día / Noche Sí Alcance infrarrojo máx. 40m Funciones adicionales WDR, BLC, 3D DNR, AGC, ATW, Mirror WDR 120dB Audio (RCA) No Micrófono incorporado No Compatible con base C-BASE02 y C-BASE04 Grado de protección (IP) IP66 Material Aluminio Temp. funcionamiento -30°C ~ 55°C / 90% Consumo de energía 5 W (416mA) Alimentación 12Vcc Dimensiones 135(Ø) x 127(Al) mm Peso 760 g
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


