GOLMAR - Cámara AHD4-24V2M Domo 4en1 IK10 12VCC

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31600248

Ref.Sonepar

823674

EAN

8499211865591

Sensor Sony IMX307 con resolución 1080p Tecnología 4 en 1 (AHD / CVI / TVI /CVBS) Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoque Iluminación infrarroja con alcance de 40m Grado de protección IP66 Grado de antivandalismo IK10 Compatible con base de conexión C-BASE03 Dimensiones: 148(Ø) x 109(Al) mm. Tipo Domo antivandálico Tecnología Analógica Sensor de imagen IMX307 1/2.8' Progressive CMOS Formato de vídeo HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS Resolución máxima 2 MPx Salida de vídeo 1 x BNC Óptica 2,8 - 12 mm motorizada Iluminación mínima 0 lux Día / Noche Sí Alcance infrarrojo máx. 40m Funciones adicionales WDR, BLC, 3D DNR, AGC, ATW, Mirror Audio (RCA) No Micrófono incorporado No Compatible con base C-BASE03 Grado de protección (IP) IP66 Material Aluminio Temp. funcionamiento -30°C ~ 55°C / 90% Consumo de energía 5 W (416mA) Alimentación 12Vcc Dimensiones Ø148 X 109mm Peso 863 g.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR