GOLMAR - Cámara AHD4-31B2E BULLET 4EN1 12VCC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31600704
Ref.Sonepar
851284
EAN
8429898025346
Sensor SC2332 con resolución 1080p. Tecnología 4 en 1 (AHD / CVI / TVI / CVBS). Micrófono incorporado. Con tecnología AOC (audio sobre coaxial). Óptica fija de 3,6mm. Ángulo de visión horizontal de 76°. Iluminación infrarroja con alcance de 30m. Grado de protección IP66. Compatible con bases de conexión: C-BASE01 (31691010) y C-BASE02 (31691011): Dimensiones: 71(Ø) x 151(P) mm. Tipo Bullet. Tecnología analógica. Sensor de imagen SC2332 1/3'. Progresivo CMOS. Formato de vídeo HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS. Comunutador de formato Sí, mediante pulsador (5s). Resolución máxima 2 MPx (1920 x 1080). Salida de vídeo 1 x BNC. Óptica 3,6mm. Iluminación mínima 0 lux Día / Noche: Sí. Alcance infrarrojo máx. 30m. Funciones adicionales D-WDR, 2D DNR, BLC, AGC, ATW. Almacenamiento interno: No. Control UTC: Sí. Alarmas: No. Audio (RCA): No. Audio (AOC): Sí. Micrófono incorporado: Sí. Compatible con base C-BASE01, C-BASE02. Grado de protección (IP) IP66. Material: Aluminio. Temp. funcionamiento -30°C ~ 50°C / 90%. Consumo de energía 3,5 W (300mA). Alimentación 12 Vcc. Dimensiones 71(Ø) x 151(P) mm. Peso 300 gr.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


