GOLMAR - Cámara CIP-002G2C Wifi exterior 12V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31693000
Ref.Sonepar
769170
EAN
8499211086521
Bullet IP Wi-Fi con óptica de 3,6mm Compatible con App G2Call+ Sensor de 1/2,9? CMOS con resolución 1080p Óptica fija de 3,6mm Ángulo de visión horizontal de 102° Iluminación infrarroja con alcance de 20m Audio bidireccional Ranura para tarjeta micro SD (máx. 128Gb) Conectividad Wi-Fi en 2,4GHz Índice de protección IP65 Compatibilidad ONVIF Alimentador 12Vcc incluido Dimensiones: 65(Ø) x 190(P) mm Cámara Sensor Sensor CMOS de 1/2,9 Resolución de la imagen 1080P IR 18 LEDs IR Distancia IR 20m Óptica 3,6mm Detección de movimiento Sí Grabación de imágenes Sí (tarjeta micro SD) Ángulo de visión 102° Interface Botón de reinicio Sí Tarjeta micro SD Sí Capacidad máxima 128G RJ45 No Interface de alimentación DC Micro Sí Altavoz Sí Soporte Sí
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


