GOLMAR - Cámara CIP-004G2C Wifi MINI PTZ

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31693001

Ref.Sonepar

777010

EAN

8499211217857

Domo PTZ IP Wi-Fi con óptica de 3,6mm Compatible con App G2Call+ Sensor de 1/3,2? CMOS con resolución 1080p Óptica fija de 3,6mm Ángulo de visión horizontal de 102° Iluminación infrarroja con alcance de 5m Audio bidireccional Ranura para tarjeta micro SD (máx. 128Gb) Conectividad Wi-Fi en 2,4GHz Para uso en interior Compatibilidad ONVIF Alimentador 5Vcc incluido Dimensiones: 82(Ø) x 115(Al) mm Cámara Sensor Sensor CMOS de 1/3,2" Resolución de la imagen 1080P IR 4 leds IR Distancia IR 5 m Óptica 3,6mm Detección de movimiento Sí Grabación de imágenes Sí (tarjeta micro SD) Presets Sí Ángulo de visión 0° - 355°, Inclinación?95° Interface Botón de reinicio Sí Tarjeta micro SD Sí Capacidad máxima Hasta 128G RJ45 No Interface de alimentación Micro USB Micro Sí Altavoz Sí Soporte Adaptador a techo incluido

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR