GOLMAR - Cámara CIP-004RS WIFI/C interior móvil
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31692005
Ref.Sonepar
445607
EAN
8429898023038
Cámara IP WIFI PTZ para entorno residencial Controlable desde el móvil (App IPC360) Sistema Plug&Play Conexión wifi o cableado Programación horaria de 15 posiciones Sistema de seguimiento automático Posibilidad de grabar imágenes en micro SD o cloud Alimentador incluido Sensor de imagen T21N+F37 Resolución 2.0MP(1080P) Compresión de vídeo H.264 Dual Stream Sensibilidad 0.1Lux (color) / 0.01Lux (blanco y negro) Modo día-noche Filtro IR automático Lente Lente HD de 3.6mm 1080P Giro H:0-355° V: 0-65° Presets Soporta 15 presets Códec de audio AAC/G.711, audio bidireccional Altavoz 8? 1W Alarma inteligente Seguimiento de humanos, detección de movimiento Almacenamiento local 1 slot Micro SD, hasta 128Gb Almacenamiento en la nube Sí (plan de pago) Interface de red 1*Puerto ethernet RJ45 10M/100M
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


