GOLMAR - Cámara CIP-121D2E DOMO 2.8mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31692050
Ref.Sonepar
744888
EAN
8499210754674
Domo PoE de 2Mpx con óptica de 2,8mm Sensor de 1/2,7? progresivo CMOS Compresión H.265 / H.264 Protocolo propietario / Onvif Óptica fija 2,8mm con ángulo de visión horizontal de 103° Iluminación infrarroja con alcance de 30m Grado de protección IP66 Ranura para tarjeta micro SD Micrófono incorporado Compatible con bases de conexión C-BASE01 y C-BASE02 Dimensiones: 100(Ø) x 90(Al) mm Tipo Domo Tecnología IP Sensor de imagen 1/2.7' Progresivo CMOS Resolución máxima 2MPx Óptica 2,8mm Iluminación mínima Color 0,05lux @ F1.2(AGC ON) , B/N 0 lux @ IR ON Día / Noche Filtro IR automático (Día/Noche/Auto/Programado) Alcance infrarrojo máx. 30m Funciones adicionales WDR, DNR Bitrate 128Kbps ~ 4Mbps Main Stream 1080P (1920x1080) Sub Stream VGA (640x480) Compresión H.265 / H.264 Vídeo análisis No Almacenamiento interno Sí (Máx.128Gb) Interfaz de red RJ45 (10/100BASE-T) Alarmas No Audio (RCA) No Micrófono incorporado Sí Acceso remoto Navegador web, App GolmarView, VMS Pro para PC Compatibilidad ONVIF Compatible con base C-BASE01, C-BASE02 Grado de protección (IP) IP66 Material Aluminio Temp. funcionamiento -30 ? +60°C HR ? 95% Consumo de energía 6W Alimentación 12 Vcc / PoE Dimensiones ?100mm x 90mm Peso 460g
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


