GOLMAR - Cámara CIP-124B2E BULLET 2.812mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31692075
Ref.Sonepar
790083
EAN
8499211403359
Sensor de 1/2,7? progresivo CMOS Compresión H.264 / H.265 Protocolo propietario / Onvif 2.6 Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoque Ángulo de visión horizontal de 106° a 35° Iluminación infrarroja con alcance de 40m (4 leds) Grado de protección IP66 Ranura para tarjeta micro SD Entrada / salida de audio RCA Compatible con bases de conexión C-BASE01 y C-BASE02 Dimensiones: 84(Ø) x 242(P) mm Tipo Bullet Tecnología IP Sensor de imagen Progresivo CMOS Resolución máxima 2MPx Óptica 2.8 - 12mm motorizada Iluminación mínima 0 lux IR ON Día / Noche Sí Alcance infrarrojo máx. 40m Funciones adicionales DWDR, 3D DNR, AGC, AWB Bitrate 128Kbps ~ 4Mbps Main Stream 1080P (1920x1080) Sub Stream VGA (640x480) Compresión H.265 / H.264 Vídeo análisis No Almacenamiento interno Sí (máx. 256Gb) Interfaz de red RJ45 Alarmas No
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


