GOLMAR - Cámara CIP-21B2ED bullet 2,8mm PIR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31691051
Ref.Sonepar
284061
EAN
8429898018560
Bullet PoE de 2Mpx con óptica de 2,8mm Sensor de 1/2,7? progresivo CMOS Compresión H.264 / H.265 Protocolo propietario / Onvif 2.6 Óptica fija 2,8mm �?ngulo de visión horizontal de 103° Altavoz y micrófono incorporados Sensor PIR con encendido automático de luz blanca y/o sirena controlable desde App Iluminación infrarroja con alcance de 30m (18 leds SMD) Grado de protección IP66 Dimensiones: 70(Ø) x 138(P) mm Resolución 2MP 1920(H)×1080(V) Sensor de imagen CMOS progresivo de 1/2.7 Iluminación mínima Color 0.1lux @ F1.2(AGC ON) , B/N 0 lux @ IR ON Obturador 1/5 ~ 1/20000s Slow shutter Soporte Óptica 2,8 mm H.FOV: 103° Día y noche Filtro de corte IR con interruptor automático WDR WDR digital Compresión de vídeo H.264/H.265 Tasa de bits de vídeo 256Kbps ~ 8Mbps Stream Doble Frame rate Mainstream (1~25fps) 1080P (1920x1080), 960P (1280x960), 720P (1280x720) Substream (1~20fps) VGA (640x480),QVGA (320x240) Ajustes de imagen Modo Flip, Saturación, Brillo, Contraste, Tono, Nitidez ajustable BLC Soporte Máscara de privacidad Soporte Análisis de vídeo No
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


