GOLMAR - Cámara CIP-21C2W PRO WIFI/C 12VCC

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31600918

Ref.Sonepar

596779

EAN

041931600918

Cámara Wi-Fi / PoE de 2Mpx Compatible con DVR híbridos y NVR profesionales Compresión H.264 / H.265 Óptica gran angular Sensor PIR con luz blanca disuasoria Audio bidireccional Para uso en interior Dimensiones: 62(An) x 115(Al) x 35(P) mm Cámara Sensor de imagen 1/2.7' 2Megapixel progresivo CMOS Píxeles efectivos 1920(H) x 1080(V) Sistema de escaneo Progresivo Iluminación mínima 0.1Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on) Distancia IR hasta 10m Control de encendido y apagado de IR Automático y manual Led IR 1 Led luz blanca 1 Óptica Longitud focal 2,8 mm Max. Apertura F1.85±10% Ángulo de visión H:103° Mínima distancia de enfoque 20cm Vídeo Compresión H.264/H.265 Capacidad de transmisión Dual Stream Resoluciones 1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720) / VGA(640 ×480)/ QVGA (320×240) Frame rate 1080P (1~25fps) VGA/QVGA (1~25fps) Tasa de bits H264/H265:8K ~ 8Mbps Día/Noche Auto(ICR) / Color / B/N Modo BLC BLC / DWDR Balance de blancos Automático / Externo / Manual Control de Ganancia Automático / Manual Reducción de ruido 3D DNR Detección de movimiento Off / On Smart IR Sí Espejo Apagado / Encendido

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR