GOLMAR - Cámara CIP-21D2E domo 2,8mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31691024
Ref.Sonepar
274511
EAN
8429898018478
Cámara IP CIP-21D2E tipo domo PoE, 2Mpx. Domo con óptica de 2,8mm de 2Mpx PoE. Sensor de 1/2.7". Progressive CMOS. Compresión H.264 / H.265. Protocolo propietario / Onvif 2.6. Óptica fija 2,8mm / Campo de visión 103°18 leds (SMD) / 30m. Grado de protección IP66. Dimensiones 60(An) x 90(Al) x 100(P)mm.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR