GOLMAR - Cámara CIP-21D5C DOMO 2,8mm IK10 compacto
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31692051
Ref.Sonepar
895569
EAN
8429898025803
Domo PoE compacto de 5Mpx con óptica de 2,8mm Sensor de 1/2,7'' progresivo CMOS Compresión H.265 / H.264 Protocolo propietario / Onvif (S, G, T) Óptica fija 2,8mm con ángulo de visión horizontal de 88° Iluminación infrarroja con alcance de 25m Micrófono incorporado Grado de protección IP66 Cristal con grado IK10 Dimensiones: 115(Ø) x 60(P) mm. Tipo Domo Tecnología IP Sensor de imagen 1/2.7' Progresivo CMOS Resolución máxima 5 Mpx Óptica 2,8 mm Ángulo de visión 88,3° horizontal Apertura máxima F1.0 Iluminación mínima Color 0.0005 Lux @?F1.0?AGC ON) Full Color No Día / Noche Sí Alcance luz blanca - Alcance infrarrojo máx. 25m Funciones adicionales WDR, BLC, 3D-NR, AE, ATW, AWB, AGC Bitrate 8Kbps ~ 8Mbps Main Stream 5MP(2880x1620) Sub Stream 720P(1280x720) Compresión H.265 / H.264 Vídeo análisis Sí Almacenamiento interno Sí (máx. 256Gb) Interfaz de red RJ45 Alarmas No Audio (RCA) No Micrófono incorporado Sí Botón de reset Sí Acceso remoto Chrome, Edge, Explorer , App GolmarView, VMS Pro para PC Compatibilidad ONVIF (Perfil S, G, T) Compatible con base - Grado de protección (IP) IP66 Grado antivandálico IK Cristal IK10 Material Plástico Temp. funcionamiento -30?+60°C ? 95% HR Consumo de energía 9 W Alimentación 12Vcc / PoE Dimensiones 115(Ø) x 60(P) mm Peso 262 g.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


