GOLMAR - Cámara CIP-21D8E2 BULLET 2.8mm 8Mpx
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31691066
Ref.Sonepar
801338
EAN
8499211553887
Domo PoE de 8Mpx con óptica de 2,8mm Sensor de 1/2,7? progresivo CMOS Compresión H.265 / H.264 Protocolo propietario / Onvif 2.6 Óptica fija 2,8mm con ángulo de visión horizontal de 111° Iluminación infrarroja con alcance de 30m Grado de protección IP66 Compatible con bases de conexión C-BASE01 y C-BASE02 Dimensiones: 100(Ø) x 90(Al) mm Tipo Domo Tecnología IP Sensor de imagen 1/2.7' Progresivo CMOS Resolución máxima 8Mpx Óptica 2,8mm Iluminación mínima 0 lux Día / Noche Sí Alcance infrarrojo máx. 30m Funciones adicionales Detección de cara, detección de persona / vehículo Bitrate 128Kbps ~ 8Mbps Main Stream 15fps @ 8MP (3840x2160),4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296),1080P(1920x1080), 720P(1280x720) Sub Stream 15fps @ 720P(1280x720),VGA(640x480) Compresión H265 / H264 Vídeo análisis LCD, PID, PD, FD Almacenamiento interno Sí, máx. 256Gb Interfaz de red RJ45 Alarmas No Audio (RCA) No Micrófono incorporado No Acceso remoto Navegador web, App GolmarView, VMS Pro para PC Compatibilidad ONVIF (perfil S, G) Compatible con base C-BASE01, C-BASE02 Grado de protección (IP) IP66 Material Aluminio Temp. funcionamiento -30º C ~ +60º C Consumo de energía 7W Alimentación 12Vcc / PoE Dimensiones Ø100 X 90mm Peso 235g
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


