GOLMAR - Cámara CIP-24B2MA 2.8-12mm motor interior

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31691060

Ref.Sonepar

299396

EAN

8499161472665

Bullet PoE de 2Mpx con óptica de 2,8 a 12mm Sensor de 1/2,8? progresivo CMOS Compresión H.265 / H.264 Protocolo propietario / Onvif 2.6 Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoque Ángulo de visión horizontal de 109° a 32° Análisis de vídeo avanzado (perimetral, línea de cruce, detección de peatón y rostro) Iluminación infrarroja con alcance de 40m (30 leds SMD) Grado de protección IP66 Ranura para tarjeta micro SD Terminales de audio, reinicio, alarma y salida de vídeo Función Power-Out Compatible con bases de conexión C-BASE01 y C-BASE02 Dimensiones: 84(Ø) x 242(P) mm Resolución 2MP 1920(H)×1080(V) Sensor de imagen CMOS progresivo de 1/2.8 (OV12895) Iluminación mínima Color 0.01lux @ F1.2(AGC ON) , B/N 0 lux @ IR ON Obturador 1/5 ~ 1/20000s Óptica 2.8 - 12mm (Motorizada) FOV: 109 ~ 32° Luminosidad óptica W:1.6 - T:2.9 ± 5% Día y noche Filtro de corte IR con interruptor automático WDR 120dB Compresión de vídeo H.264 / H.265 Tasa de bits de vídeo 256Kbps ~ 12Mbps Stream Triple Frame rate Mainstream (1~25fps) 1080P (1920x1080) Ajustes de imagen Modo Flip, Saturación, Brillo, Contraste, Tono, Nitidez ajustable BLC Soporte ROI Soporte Análisis de vídeo Detección perimetral, detección línea de cruce, objeto estacionario, detección de peatón, detección de cara (deep learning), contador de cruce Protocolos TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR