GOLMAR - Cámara CIP-24B5FA 2.8-12mm motor FC 5MPX con sensor de 1/2,7? progresivo CMOS

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31691068

Ref.Sonepar

881675

EAN

8429898025810

Sensor de 1/2,7? progresivo CMOS Compresión H.265 / H.264 Protocolo propietario / Onvif (Perfil S/G/T) Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoque Ángulo de visión horizontal de 112° a 35° Análisis de vídeo avanzado (perimetral, línea de cruce, detección de peatón y rostro, detección multitudes y colas...) Iluminación infrarroja con alcance de 20m Grado de protección IP66 Ranura para tarjeta micro SD Terminales de audio, reinicio y alarma Función Power-Out Compatible con bases de conexión C-BASE01, C-BASE02 y C-BASE05 Dimensiones: 84(Ø) x 242(P) mm. Tipo Bullet Tecnología IP Sensor de imagen 1/2,7' Progresivo CMOS Resolución máxima 5MPx Óptica 2.8-12mm motorizada Iluminación mínima Color 0.05lux @ F1.2(AGC ON) Full Color Sí Día / Noche Sí Alcance luz blanca 35m Alcance infrarrojo máx. 20m Funciones adicionales WDR, 3D DNR, AGC, AWB, FLIP Bitrate 128Kbps ~ 8Mbps Main Stream 5MP(2880x1620) Sub Stream 720P(1280x720) Compresión H.265 / H.264 Vídeo análisis Sí (PID, LCD, SOD, PD/VD, CC, CD, QD, HM) Almacenamiento interno Sí (máx. 256Gb) Interfaz de red RJ45 Alarmas Sí Audio (RCA) Sí Micrófono incorporado No Botón de reset Sí Acceso remoto Navegador web, App GolmarView, VMS Pro para PC Compatibilidad ONVIF (Perfil S/G/T) Compatible con base C-BASE01, C-BASE02, C-BASE05 Grado de protección (IP) IP66 Material Aluminio Temp. funcionamiento -30?+60°C ? 95% HR Consumo de energía 12,9 W (máx) Alimentación 12Vcc / PoE Dimensiones 84(Ø) x 242(P) mm Peso 691 g.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR