GOLMAR - Cámara CIP-24B5MA2 2.8-12mm motor interior 5Mpx

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31691064

Ref.Sonepar

611728

EAN

8499212203002

Bullet con análisis de vídeo y óptica motorizada 5Mpx Sensor de 1/2.7' Progressive CMOS Óptica de 2,7-13mm motorizada autoenfoque Campo de visión 102° - 31° Compresión H.265 / H.264 Protocolo propietario / Onvif 2.6 Análisis de vídeo avanzado (perimetral, línea de cruce, objeto estacionario, detección de peatón, detección de cara, contador) Matriz de 4 leds / 40m Grado de protección IP66 Con terminal de audio, alarma Dimensiones 84 (Ø) x 242(P)mm Alimentación 12Vcc / PoE. Resolución 5MP 2592(H)×1944(V) Sensor de imagen CMOS progresivo de 1/2.8 Iluminación mínima Color 0.01lux @ F1.2(AGC ON) , B/N 0 lux @ IR ON Obturador 1/5 ~ 1/20000s Óptica 2.7 - 13mm (Motorizada) FOV: 109 ~ 32° Luminosidad óptica W:1.83 - T:3.32 ± 5% Día y noche Filtro de corte IR con interruptor automático WDR 120dB Compresión de vídeo H.265 / H.264 Tasa de bits de vídeo 8Kbps ~ 8Mbps Stream Triple Frame rate Mainstream 5MP (3072x1728)(2592x1944), 4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296) 1080P(1920x1080), 720P(1280x720), Substeam 720P(1280x720),VGA(640x480), QVGA(320x240) Mobilestream VGA(640x480), QVGA?320x240? Ajustes de imagen Modo Flip, Pasillo, Saturación, Brillo, Contraste, Tono, Nitidez ajustable BLC Soporte ROI Soporte Análisis de vídeo Detección perimetral, detección línea de cruce, objeto estacionario, detección de peatón, detección de cara (deep learning), contador de cruce.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR