GOLMAR - Cámara CIP-24B8MA 2.8-12mm motor interior

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - Cámara CIP-24B8MA 2.8-12mm motor interior

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31691063

Ref.Sonepar

289958

EAN

8429898018638

Cámara IP CIP-24B8MA tipo bullet con vídeo análisis PoE, 8Mpx (4K). Bullet con análisis de vídeo y óptica motorizada 8Mpx. Sensor de 1/2.8". Progressive CMOS. Óptica de 2,8-12mm motorizada autoenfoque. Campo de visión 105° - 37°. Compresión H.265 / H.264. Protocolo propietario / Onvif 2.6. Análisis de vídeo avanzado (perimetral, línea de cruce, objeto estacionario, detección de peatón, detección de cara, contador)40 leds (SMD) / 45m. Grado de protección IP66. Con terminal de audio, reset, alarma, salida de vídeo. Dimensiones 84 (Ø) x 242(P)mm. Alimentación 12Vcc / PoE.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR