GOLMAR - Cámara CIP-24D8FA 2.8-12mm óptica motorizada FC 8Mpx
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31691033
Ref.Sonepar
918493
EAN
8499213521181
Sensor de 1/2,7' progresivo CMOS Compresión H.265 / H.264 Protocolo propietario / Onvif (Perfil S/G/T) Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoque Ángulo de visión horizontal de 111° a 36° Análisis de vídeo avanzado (perimetral, línea de cruce, detección de peatón y rostro, detección multitudes y colas...) Iluminación infrarroja con alcance de 30m iluminación luz blanca con alcance de 25m Grado de protección IP67 Ranura para tarjeta micro SD Terminales de audio, reinicio y alarma Función Power-Out Compatible con bases de conexión C-BASE02 y C-BASE04 Dimensiones: 135(Ø) x 120(P) mm.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


