GOLMAR - Cámara CIP-24D8MA2 2.8-12mm motor 8mpx

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31691032

Ref.Sonepar

893498

EAN

8429898024578

Domo PoE de 8Mpx con óptica de 2,8 a 12mm Sensor de 1/2,8? progresivo CMOS Compresión H.265 / H.264 Protocolo propietario / Onvif (perfil S/G/T, 18.12) Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoque Ángulo de visión horizontal de 111° a 33° Análisis de vídeo avanzado (perimetral, línea de cruce, detección de peatón y rostro) Iluminación infrarroja con alcance de 45m Grado de protección IP66 Terminales de audio, reinicio y alarma Función Power-Out Compatible con base de conexión C-BASE02 y C-BASE04 Dimensiones: 127(Ø) x 135(Al) mm Tipo Domo Tecnología IP Sensor de imagen Progresivo CMOS Resolución máxima 8MPx (4K) Óptica 2,8-12mm motorizada Iluminación mínima 0 lux Día / Noche Sí Alcance infrarrojo máx. 45m Funciones adicionales WDR, 3DNR, BLC, MD, AGC, AWB Bitrate 8Kbps ~ 16Mbps Main Stream 25fps @ 8MP,5MP,4MP,3MP,2MP,960P,720P,VGA,QVGA Sub Stream 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240) Compresión H.265 / H.264 Vídeo análisis LCD, PID, PD Almacenamiento interno Sí, máx 256Gb Interfaz de red RJ45 Alarmas 1 E/S Audio (RCA) 1 E/S Micrófono incorporado No Acceso remoto Navegador web, App GolmarView, VMS Pro para PC Compatibilidad ONVIF Compatible con base C-BASE02 Grado de protección (IP) IP66 Material Aluminio Temp. funcionamiento -30?+55°C ? 95% HR Consumo de energía Alimentación 12Vcc / POE (IEEE802.3af) Dimensiones 127 (Ø) x 135(P)mm Peso 720g

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR