GOLMAR - Cámara CIP-360F5 FISHEYE

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - Cámara CIP-360F5 FISHEYE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31600919

Ref.Sonepar

285162

EAN

8429898019925

Domo fisheye PoE de 5Mpx con óptica de 1,1mm Protocolo propietario Iluminación infrarroja (3 leds) Grado de protección IP66 Ranura para tarjeta SD Dewarp con NVR-408 y NVR-432 Compatible con bases de conexión C-BASEF y C-BASEFS Dimensiones: 120(Ø) x 55(Al) mm Resolución 5MP 2160(H)×2160(V) Sensor de imagen 1/2.9' Progresivo CMOS Min. Iluminación Color 0.1lux @ F1.2(AGC ON) , B/N 0 lux @ IR ON Obturador 1/5 ~ 1/20000s Óptica 1.1mm , ángulo de visión: 360° F No. F 2.0 ±5% Día y noche Filtro IR automático WDR WDR digital Compresión de vídeo H.265/H.264 Tasa de bits de vídeo 8Kbps ~ 8Mbps Triple flujo Sí Flujos de vídeo Mainstream 5MP (2160×2160) 1520x1520, 1080x1080 , 720x720 Substeam 720x720, 480x480, 240x240 Mobilestream 480x480, 240x240 Ajustes de imagen: Rotar imagen, saturación, brillo, contraste, tona, nitidez BLC Sí ROI Sí Análisis de vídeo NA Protocolos TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP, Compatibilidad del sistema ONVIF( Ver 2.6)

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR