GOLMAR - Cámara CIP-360F8 FISHEYE 12MPX - 31600929
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31600929
Ref.Sonepar
867705
EAN
8499212763933
Protocolo propietario Iluminación infrarroja (3 leds) Grado de protección IP66 Ranura para tarjeta SD Dewarp con NVR-432 Compatible con bases de conexión C-BASEF y C-BASEFS Dimensiones: 120(Ø) x 55(Al) mm Tipo Domo Tecnología IP Sensor de imagen 1/2.3' Progresivo CMOS Resolución máxima 12 Mpx Óptica 1,6 mm Iluminación mínima 0 lux IR ON Full Color No Día / Noche Sí Alcance luz blanca - Alcance infrarrojo máx. 5m Funciones adicionales DWDR, BLC, 3D-NR, AE, ATW, AWB, AGC Bitrate 8Kbps ~ 16Mbps Main Stream 4000 x 3000 @ 15pfs Sub Stream 1280 x 960 @ 15fps Compresión H.265 / H.264 Vídeo análisis No Almacenamiento interno Sí (máx. 256Gb) Interfaz de red RJ45 Alarmas Sí Audio (RCA) No Micrófono incorporado Sí Botón de reset Sí Acceso remoto Navegador web, App GolmarView, VMS Pro para PC Compatibilidad ONVIF (Perfil S, G, T) Compatible con base C-BASEF, C-BASEFS Grado de protección (IP) IP66 Material Aluminio Temp. funcionamiento -30?+60°C ? 95% HR Consumo de energía 5 W Alimentación 12Vcc / PoE Dimensiones 120(Ø) x 55(P) mm Peso 400 g


