GOLMAR - Cámara DOMO IP/P2P con Wifi IPCAMDOMO

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RVCM32W1600

Ref.Sonepar

840172

EAN

8499212140222

Domo fijo IP Wi-Fi de 2Mpx con óptica de 2,8mm Sensor de 1/2,7? CMOS con resolución 1080p Óptica fija de 2,8mm Compresión H.265 Ángulo de visión horizontal de 114,6° Iluminación infrarroja con alcance de 30m Ranura para tarjeta micro SD (máx. 128Gb), no incluida Conectividad Wi-Fi en 2,4GHz Índice de protección IP67 Instalación en interior y exterior Compatibilidad ONVIF y CGI Asociable a un panel mediante 'Installer Cloud'. Tensión de alimentación: 12Vc.c./1A Alimentador incluido Dimensiones: 120(Ø) x 98(P) mm

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR