GOLMAR - Cámara IP BULLET P2P/WIFI IPCAMBULLET

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RVCM52W1400

Ref.Sonepar

866616

EAN

8499212743478

Bullet IP Wi-Fi de 2Mpx con óptica de 2,8mm Sensor de 1/2,7? CMOS con resolución 1080p Óptica fija de 2,8mm Compresión H.265 Ángulo de visión horizontal de 114,6° Iluminación infrarroja con alcance de 30m Incluye micrófono Ranura para tarjeta micro SD (máx. 128Gb), no incluida Conectividad Wi-Fi en 2,4GHz Índice de protección IP67 Instalación en exterior Compatibilidad ONVIF y CGI Asociable a un panel mediante ?Installer Cloud?. Tensión de alimentación: 12Vc.c./1A Alimentador incluido Dimensiones: 90(Ø) x 244(P) mm

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR