GOLMAR - Cámara oculta en sensor PIR con óptica pin-hole 12Vcc 1080p

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31600185

Ref.Sonepar

270308

EAN

8499212202975

Cámara oculta en sensor PIR con óptica pin-hole 12Vcc 1080p. AHD4-1080PIR. Sensor: 1/2,8" Starvis Back-Iluminated CMOS. Óptica: 3,7mm de tipo pinhole. Resolución: AHD 1080P / CVI 1080P / TVI 1080P / CVBS 700TVL. Sensibilidad mínima: 0.01 Lux F2. Alimentación 12Vcc. Objetivo incluido.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR