GOLMAR - Central analógica de detección de incendio Serie FAP500EVO de 2 líneas ampliable a 4 490x350x140mm - 80SC4A00121

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

80SC4A00121

Ref.Sonepar

857193

EAN

8499212581421

Central analógica de detección de incendio Serie FAP500EVO de 2 líneas ampliable a 4 Certificada conforme norma EN54-2 y EN54-4 (0051-CPD-0240) Cofre metálico con frontal de plástico ABS Tipos de direccionamiento: autodireccionable, por recorrido, preconfigurado, actualizable Control de hasta 128 dipositivos por línea (lazo) Programable local mediante teclado (PS2) oa través del ordenador (puerto USB) Control de hasta 16 paneles repetidores mediante módulo ópcional RS232 / 485 Conexión Máster / Slave con hasta 32 centrales mediante módulo opcional RS232 / 485 Dispone de 480 zonas totalmente programables (señal única, señal única con tiempo) Asociación de hasta 50 módulos actuadores IO500 a cada zona, configurables como entrada o salida Display LCD de 240 x 128 Cronológico con memoria de 1000 eventos Longitud máxima de línea: 2000m (cable 2 x 1,5mm²) Salidas libre de tensión: Alarma 1, Alarma 2, Fallo, Programable (exclusión / falta de red) Salida de campo: 27Vcc (máximo 1,5A) Salida de sirena supervisada (máximo 0,5A) Corriente total suministrada por el equipo: 1,5A. Precisa 2 baterías (no incluidas) BAT-12A Dimensiones: 490 (An) x 350 (Al) x 140 (P) mm