GOLMAR - Central analógico detector incendio FAP541 - 80SC6100121
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
80SC6100121
Ref.Sonepar
242066
EAN
8499161578640
Central analógica de detección de incendio Serie FAP500 de 1 línea compacta Certificada conforme norma EN54-2 y EN54-4 (0051-CPD-0240) Cofre metálico con frontal de plástico ABS Tipos de direccionamiento: autodireccionable, por recorrido, preconfigurado, actualizable Control de hasta 128 dipositivos por línea (lazo) Programable local mediante teclado (PS2) oa través del ordenador (puerto USB) Control de hasta 16 paneles repetidores mediante módulo ópcional RS232 / 485 Conexión Máster / Slave con hasta 32 centrales mediante módulo opcional RS232 / 485 Dispone de 480 zonas totalmente programables (señal única, señal única con tiempo) Asociación de hasta 50 módulos actuadores IO500 a cada zona, configurables como entrada o salida Display retroiluminado de 4 x 40 Cronológico con memoria de 1000 eventos Longitud máxima de línea: 2000m (cable 2 x 1,5mm²) Salidas libre de tensión: Alarma 1, Alarma 2, Fallo, Programable (exclusión / falta de red) Salida de campo: 27Vcc (máximo 1,5A) Salida de sirena supervisada (máximo 0,5A) Corriente total suministrada por el equipo: 1,5A. Precisa 2 baterías (no incluidas) BAT-12A Dimensiones: 490 (An) x 350 (Al) x 140 (P) mm


