GOLMAR - Central analógico detector incendio FAP548
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
80SC6600121
Ref.Sonepar
256352
EAN
8499212278963
Central analógica de detección de incendio Serie FAP500 de 4 líneas ampliable a 8 Bajo pedido Certificada conforme norma EN54-2 y EN54-4 (0051-CPD-0240) Cofre metálico con frontal de plástico ABS Tipos de direccionamiento: autodireccionable, por recorrido, preconfigurado, actualizable Control de hasta 128 dipositivos por línea (lazo) Programable local mediante teclado (PS2) oa través del ordenador (puerto USB) Control de hasta 16 paneles repetidores mediante módulo ópcional RS232 / 485 Conexión Máster / Slave con hasta 32 centrales mediante módulo opcional RS232 / 485 Dispone de 480 zonas totalmente programables (señal única, señal única con tiempo) Asociación de hasta 50 módulos actuadores IO500 a cada zona, configurables como entrada o salida Display retroiluminado de 240 x 128 Cronológico con memoria de 1000 eventos Longitud máxima de línea: 2000m (cable 2 x 1,5mm²) Salidas libre de tensión: Alarma 1, Alarma 2, Fallo, Programable (exclusión / falta de red) Salida de campo: 27Vcc (máximo 1,5A) Salida de sirena supervisada (máximo 0,5A) Corriente total suministrada por el equipo: 1,5A Precisa 2 baterías BAT-17A (no incluidas) Dimensiones: 490 (An) x 350 (Al) x 140 (P) mm Software programación Descargar Aquí
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


