GOLMAR - Central analógico digital 300/2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21112016
Ref.Sonepar
188894
EAN
9999902600412
Central analógica multiprocesada de 2 lineas. Capacidad de hasta 64 relés configurables por central. Permite programación de 99 zonas por central. Historial que almacena hasta 4095 eventos con fecha y hora. Salida de sirena retardada programable de 0 a 10min. supervisada. Salida de avería, retardada y supervisada. Permite conectar sirenas direccionables en el bucle. Incorpora pulsador de evacuación. Certificada por AENOR según la norma EN54-2 y EN54-4, y conforme CE según la Directiva Europea de Productos de la Construcción (89/106/CEE). *Para asistencia técnica es necesario descargar el Software de progrmación. Display LCD retroiluminado de 4 líneas y 40 caracteres. Contiene 4 idiomas por defecto (Español, Ingles, Francés e Italiano). Configurable localmente mediante su teclado o un teclado PS2. Además también puede ser totalmente configurable con el Software EasySoft300. Permite conexión de hasta 15 paneles repetidores. Acceso al teclado del panel mediante un código numérico. Medidas: 363 x 331 x 96mm.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


