GOLMAR - CENTRAL CM-801

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

11130801

Ref.Sonepar

175714

EAN

9999902454497

Carcasa en ABS 2 color negro. Pulsadores de llamada, hablar y dictado. Regulador de volumen de llamada y comunicación. Colocación mural o sobremesa. Dimensiones 183(An) x 169(Al) x 45(P) mm. Central de intercomunicación de una linea. Carcasa en ABS color negro. Pulsadores de encendido, llamada y hablar. Llamada electrónica o a viva voz. Regulador de volumen llamada y comunicación. Cableado 2 conductores de 0,22mm. Compatible solo con CM-800. Distancia Máx. 300 metros(0,75mm). Potencia 0,5 vatios. Colocación mural o sobremesa. Alimentación 12 VDC, alimentador recomendado. Dimensiones 183(An) x 169(Al) x 41(P) mm.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR