GOLMAR - CENTRAL CM-810 - 11130810
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11130810
Ref.Sonepar
110123
EAN
9999902940976
Carcasa en ABS color negro. Teclado numérico de selección línea/estación. Pulsadores de llamada, hablar y dictado. Regulador de volumen de llamada y comunicación. Colocación mural o sobremesa. Dimensiones 183(An) x 169(Al) x 45(P) mm. Central de intercomunicación de 10 lineas. Carcasa en ABS color negro. Teclado numérico de selección línea/estación. Display indicador de procedencia de llamadas. Pulsadores de llamada, hablar y dictado. Llamada electrónica o a viva voz. Cableado 2 conductores de 0,22mm. Distancia Máx. 300 metros(0,75mm). Potencia 0,5 vatio. Regulador de volumen llamada y comunicación. Colocación mural o sobremesa. Alimentación 12 VDC, alimentador recomendado. Dimensiones 183(An) x 169(Al) x 41(P) mm.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


