Fin de vida

GOLMAR - Central de incendio convencional 4 zonas CCG-04Z

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21111033

Ref.Sonepar

297411

EAN

8499211999661

Central convencional de detección de incendio Serie CCG de 4 zonas Certificada conforme norma EN54-2 y EN54-4 Cofre metálico con frontal de plástico ABS Permite controlar detectores y pulsadores convencionales GOLMAR (máximo 32) Discrimina entre alarma de detector y alarma pulsador 2 salidas supervisadas para sirenas, con un consumo máximo total de 2A 1 salida de alarma (NA/NC) y 1 de avería (NA) mediante relés libres de tensión 1 salida auxiliar 30Vcc, con un consumo máximo de 750mA Indicaciones óptico-acústicas por zona. Precisa 2 baterías BAT-7A (no incluidas) Dimensiones: 331(An) x 363(Al) x 96(P) mm

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR