GOLMAR - Central intercomunicación CM-810m para 10 línea
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11130814
Ref.Sonepar
131919
EAN
018811130814
Central de intercomunicación 10 lineas entre si Teclado numérico de selección línea/estación. Pulsadores de llamada, hablar y dictado. Colocación mural o sobremesa. Alimentación 12 VDC, alimentador recomendado. Dimensiones 183(An) x 169(Al) x 41(P) mm. Central de intercomunicación de 10 lineas entre si. Carcasa en ABS color negro. Teclado numérico de selección línea/estación. Pulsadores de llamada, hablar y dictado. Llamada electrónica o a viva voz. Regulador de volumen llamada y comunicación. Colocación mural o sobremesa. Alimentación 12 VDC, alimentador recomendado. Dimensiones 183(An) x 169(Al) x 41(P) mm.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR