GOLMAR - Central IP CE-ART 7/G+ conserje ANDROID instalación digital "G+" de protocolo TCP/IP con pantalla táctil 7" blanco

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

12379703

Ref.Sonepar

828731

EAN

8499211936352

Instalación digital ?G+? de protocolo TCP/IP. Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco. Pantalla táctil de 7?. Instalación en superficie o en sobremesa con soporte SOB-UNI. Altavoces de alta eficiencia. Dimensiones: 262(An) x 154(Al) x 31(P) mm. ## Teclado virtual para marcación de llamadas. Llamada a otros monitores o unidades de conserjería. Memoria de imágenes y lista de llamadas. Función tracking de placas de calle y tracking de cámaras IP de CCTV. Botón de apertura directa de puerta. Servicio de mensajería para mensajes cortos de texto y mensajes de difusión para emergencias. Monitorización de cámaras de visión de CCTV de protocolo ONVIF (hasta 32). Cámara para visión de los inquilinos al conserje durante la conversación. Notificación de alarmas en viviendas. Registro de eventos. Conexión mediante conector RJ-45. ##

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR