GOLMAR - Central microprocesada monóxido 2 zonas CCO2/25 - 21113143

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21113143

Ref.Sonepar

228512

EAN

8499160575350

Central direccionable de monóxido de carbono de 2 zonas Certificada conforme norma UNE 23300 y EN 50545-1 Compuesta por un display LCD retroiluminado de 4 x 40 y teclado de membrana Nivel de ventilación programable de 5 a 300ppm para CO Retardo para la ventilación programable de 1 a 10min Retardo post-ventilación programable de 1 a 10min Salida de ventilación mediante relé libre de tensión Nivel de alarma programable de 200ppm a 300ppm para CO Retardo para la alarma programable de 0 a 5min Retardo post-alarma programable de 0 a 5min Salida de alarma mediante relé libre de tensión Incorpora salida de avería mediante relé libre de tensión Capacidad máxima de 25 detectores por zona. Longitud máxima de línea: 1000m (cable apantallado 2 x 1,5mm²) Temperatura de funcionamiento: -10ºC a 50ºC Dimensiones: 418(An) x 324(Al) x 150(P) mm