Fin de vida

GOLMAR - Central monóxido CCO1/20

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21113092

Ref.Sonepar

198052

EAN

8499160111060

Central convencional de detección de monóxido de carbono de 1 zona Certificada conforme norma UNE 23300 Display de 3 dígitos de 7 segmentos y teclado de membrana Nivel de ventilación programable de 20 a 150ppm Retardo para la ventilación programable de 1 a 9min Retardo fijo para la post-ventilación de 4min Salida de ventilación mediante relé libre de tensión Activación manual de la ventilación Nivel de alarma fijo a 200ppm Retardo para la alarma de 1min Salida de alarma mediante tensión (22Vcc) Capacidad máxima de 20 detectores. Longitud máxima de línea: 600m (cable 2 x 1,5mm²) Temperatura de funcionamiento: -10ºC a 50ºC Dimensiones: 280(An) x 230(Al) x 105(P) mm

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR