GOLMAR - Central recepción CH758 llamada habitación
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10970758
Ref.Sonepar
620936
EAN
9999902755464
Central de control y recepción de llamadas de habitación con audio. Pulsador de localizacion de presencias de enfermera activadas. Pulsador de cancelación de llamada. Display de visualización de alarmas. Central de control y recepción de llamadas de habitación. Pulsador de activación voz. Pulsador de cancelación de llamada. Display retro-iluminado señalizador de funcionamiento. El display retro-iluminado nos indica el tipo de llamada. Display señalizador de llamadas de otras habitaciones con posibilidad de localizar habitaciones con la presencia de enfermera activad. Caja de superficie ref.BOX-762 (no incluida). Iluminación Display retro-iluminado. Material PlásticoABS, color Blanco. Instalación Superficie o Empotrado. Display 16x2 caracteres. Teclado Reset y hable. Comunicación Manos libres. Regulación volumen Potenciómetro. Potencia 1 vatio. Alimentación Por la propia central. Dimensiones:165(An) x117(Al) x 25(P) mm. Caja de empotrar ref.FB002 (no incluida).
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


