GOLMAR - CENTRAL SECUSAFE 2G/IP VIA RADIO

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EIUS2018I2T

Ref.Sonepar

853517

EAN

8499212518007

Central vía radio Grado 2 de 34 zonas Visualizador LCD y teclado retroiluminado en color azul Pulsadores directos de armado total, parcial y perimetral Protección anti-sabotaje (tamper pared y caja) Programación remota y notificación de enventos a través de GSM, TCP/IP y GPRS/2G 22 mensajes pregrabados de estado 32 zonas vía radio y 2 zonas cableadas Memoria local para 1022 eventos Protocolos de reporte Contact ID, SIA, SIA IP, SMS SIA 1 salida con corriente máxima de 100mA 2 salidas programables con relés libres de potencial y corriente máxima total de 100mA Hasta 8 detectores infrarrojos con cámara Hasta 3 teclados EL-5829 y 16 mandos TX-2728WL Posibilidad de control a través de APP. Alimentación a 230Vca Batería de respaldo incluida Dimensiones: 270(An) x 225(Al) x 50(P) mm

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR