GOLMAR - Central WIEGAND de 2 puertas GM-IPOP-2P-WIEG

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20730002

Ref.Sonepar

863760

EAN

8499212688069

Controladora 2 accesos WIEGAND Protocolo WIEGAND Programación y gestión remota a través de entorno web IP-OPENER MANAGER Conexión en red por TCP/IP o RS485 Verificación por PIN, RFID o huella Capacidad para hasta 100.000 usuarios y memorización de hasta 100.000 eventos Relé de salida de 48Vc.c./2A Entrada para pulsador de activación remota con protección mediante optoacoplador Instalación en armario metálico (no incluido) Alimentación a 12Vc.c./1,5A (incluida en el armario metálico) Dimensiones: 198(An) x 90(Al) x 34(P) mm. Puede conectarse en red mediante protocolo TCP/IP o bien RS485. Posibilidad de ampliación modular de accesos /entradas y salidas auxiliares mediante módulos de tarjetas extensoras. Instalación: Interior Alimentación: 12Vcc/1,5A Consumo: 80 mA (por lector conectado) Capacidad de usuarios: hasta 100.000 Capacidad de eventos: hasta 100.000 Software: iP Opener Manager Ethernet: IP fija o DHCP. Comunicación:TCP/IP-RS485-USB Protocolo comunicación: Wiegand Temperatura operacional: -10º a 60ºC Temperatura de almacenaje: -20 a 70ºC Humedad máxima tolerable:85%

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR