GOLMAR - Centralizador CVI50 serie 500 - 5454805

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - Centralizador CVI50 serie 500

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5454805

Ref.Sonepar

259124

EAN

8499212204207

Tipo de accesorio:

Otros

Módulo para centralización mediante hilo piloto (gama 500). Acción de encendido y apagado individualizado (necsario pulsador doble). MANUAL DE INSTRUCCIONES Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz Contacto de salida: 1A - 250VAC, máx. 250VA Consumo del módulo Temperatura ambiente: de -20ºC a 60ºC Humedad relativa: del 0% al 99% Dimensiones: 48 x 32 x 20 mm

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR