GOLMAR - Columna exterior CU-540 40/20W

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20361740

Ref.Sonepar

596754

EAN

041920361740

Instalación en exteriores o interiores. Cuatro altavoces con transformador a línea 100V. 2 tomas de potencia: 40 y 20Wr.m.s. Respuesta en frecuencia: 180Hz a 14KHz. Dimensiones: 156(An) x 600(Al) x 129(P) mm. Potencia nominal 40W. Tomas de potencia en linea de 100 voltios 40/20 vatios. Impedancia del transformador 250/500 Ohms. Rango de frecuencia efectiva, 180-14,000 Hz. S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, 97dB. S.P.L. @ con máxima potencia 113 dB. Dimensiones, ancho, alto y profundidad, 156 x 600 x 129 mm. Peso neto, 5 kilogramos. Color / acabado Negro. Material Aluminio y plástico ABS. Montaje Soporte metálico incluido.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR