GOLMAR - Columna interior CU-940 40/20W - 20361940

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20361940

Ref.Sonepar

164934

EAN

Instalación en interiores. Ocho altavoces de 3?/8W con transformador a línea 100V. 2 tomas de potencia: 40 y 20Wr.m.s. Dimensiones: 104(An) x 580(Al) x 86(P) mm. Potencia nominal 40W. Tomas de potencia en linea de 100 voltios 40/20 vatios. Impedancia del transformador 250/500 Ohms. Rango de frecuencia efectiva, 220-15,000 Hz. S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, 93dB. S.P.L. @ con máxima potencia 109 dB. Temperatura de funcionamiento 40 ~ -10 Cº. Dimensiones, ancho, alto y profundidad, 104 x 580 x 86 mm. Peso neto, 3,35 kilogramos. Color / acabado Gris. Material Aluminio y plástico ABS. Montaje Soporte metálico incluido.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR