GOLMAR - Conjunto 7113 para deteccion puerta abierta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20607113
Ref.Sonepar
201815
EAN
8422463069080
Contactos de detección de puerta abierta. Contacto triple. Especificaciones técnicas Giro del pestillo ( grados ) 34 Apertura del pestillo ( mm ) 7.5 Regulación del pestillo ( mm ) 3 Resistencia al impacto ( Kg ) 400 Número de maniobras 250000,00 Característica de posición Reversible Automatismo de apertura No aplicable Palanca de desbloqueo No aplicable Tensión de apertura (V) 12 o 24 Ténsión mínima de apertura (V) 11 o 21 Tipo de corriente Continua Resistencia de la bobina ( Ohm ) 53 o 155 Intensidad de la bobina ( mA ) 220 o 140 Máxima temperatura de trabajo ( ºC ) 60 Bornes de conexión Aislados Nivel de rumorosidad ( dB a 1m ) 0 Compatibiladad electromagnética Directiva 204/108/CE // Directiva 2004/108/CE Normas UNE-EN-1670 UNE-EN-14846:2010 UNE-EN-1229 : 2009 Grado de protección IP-22 Dimensiones 20x31x67
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


