GOLMAR - Contactos magnéticos - 20607111

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - Contactos magnéticos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20607111

Ref.Sonepar

121632

EAN

8429898003504

Contactos de detección de puerta abierta. Contacto doble. Especificaciones técnicas Giro del pestillo ( grados ) 34 Apertura del pestillo ( mm ) 7.5 Regulación del pestillo ( mm ) 3 Resistencia al impacto ( Kg ) 400 Número de maniobras 250000,00 Característica de posición Reversible Automatismo de apertura No aplicable Palanca de desbloqueo No aplicable Tensión de apertura (V) 12 o 24 Ténsión mínima de apertura (V) 11 o 21 Tipo de corriente Continua Resistencia de la bobina ( Ohm ) 53 o 155 Intensidad de la bobina ( mA ) 220 o 140 Máxima temperatura de trabajo ( ºC ) 60 Bornes de conexión Aislados Nivel de rumorosidad ( dB a 1m ) 0 Compatibiladad electromagnética Directiva 204/108/CE // Directiva 2004/108/CE Normas UNE-EN-1670 UNE-EN-14846:2010 UNE-EN-1229 : 2009 Grado de protección IP-22 Dimensiones 20x31x67