GOLMAR - Controlador EASYGATE

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20740440

Ref.Sonepar

589347

EAN

Controladora EASYGATE Protocolo propietario 2SMART Programación local vía entorno web Verificación por RFID Hasta 2000 usuarios (entorno web) o 1500 (modo local) Alimentación a 12/24Vc.a. o c.c. (no incluida) Dimensiones: 70(An) x 70(Al) x 19(P) mm. Easy Gate es una controladora diseñada para la gestión de 1 puerta o acceso. Ofrece 2 formas de manejo: 1) Modo local, mediante la creación de una llave maestra y posteriormente las llaves de usuario. 2) Modo remoto a través de un portal web y un codificador conectado a un ordenador, con un software. En ninguno de los modos es necesario conectar el controlador a Internet. El modo remoto, permite habilitar el control de hasta 50 puertas o accesos sin necesidad de tener conectado un cable entre la controladora y el dispositivo de apertura. A dicha controladora podemos enlazar lectores de proximidad, así como el módulo electrónico EL4500/EASY para integración en placas Nexa. Codificador requerido para uso en entorno web: GM-USB-IPOP.. Alimentación: 12 / 24 V CC. Consumo: 200 mA (máximo). Usuarios: hasta 1500 en modo local y 2000 en modo remoto. Llaves maestras: hasta 10. Frecuencia del lector: 13,56 MHz. Distancia máxima lector-central: 20 m. Temperatura operacional: -20º a 60º C. Dimensiones: 70 x 60 x 16 mm. Peso: 115 g.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR