GOLMAR - CONVERSOR COAX-MON CON AHD LOOP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31600294
Ref.Sonepar
437170
EAN
041931600294
Conversor coaxial a HDMI / VGA Formatos de entrada: AHD, TVI, CVI, CVBS hasta 5Mpx Formatos de salida: VGA, HDMI, CVBS Entrada BNC con salida en lazo para conexión a DVR Alimentación 12Vcc incluida Dimensiones: 84(An) x 28(Al) x 80(P) mm Entrada 1 X BNC con salida en lazo Señal de entrada AHD, TVI, CVI, CVBS Salidas CVBS, VGA, HDMI Formatos soportados 720P (25Hz/30Hz/50Hz/60Hz), 1080P (25Hz/30Hz) 3MP,4MP ,5MP Rango de señal 0,8Vp-p Salida HDMI 1 Formato HDMI 720P@60Hz /1080p@60Hz Salida VGA 1 Formato VGA 720P@60Hz /1080p@60Hz Salida en lazo 1 x BNC Alimentación 12Vcc / 1A (incluida) Consumo 4 W Temp de funcionamiento de -10ºC a +60ºC Temp de almacenamiento de -30ºC a +70ºC Humedad relativa 20-90% (sin condensación) Dimensiones 80(L) x 84 (An) x 28(H) mm Peso 200 g
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


