GOLMAR - Conversor CVR12 serie 2000 - 5454807

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - Conversor CVR12 serie 2000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5454807

Ref.Sonepar

259122

EAN

Tipo de accesorio:

Otros

Módulo para la centralización de la gama 2000 mediante hilo piloto (necesario R12M). Su accionamiento es posible mediante un contacto permanente como el de un un programador horario, sensor crepuscular, detector de presencia o un anemómetro. MANUAL DE INSTRUCCIONES Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz Contacto de salida: 1A - 250VAC, máx. 250VA Consumo del módulo Temperatura ambiente: de -20ºC a 60ºC Humedad relativa: del 0% al 99% Dimensiones: 48 x 32 x 20 mm